- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 日置 回転計のおすすめ人気ランキング
日置 回転計のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新105件の「日置 回転計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周速計」、「相順チェッカー」、「非接触検相器」などの商品も取り扱っております。
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様
アナログ出力、パルス出力付
セット内容
携帯用ケース、反射テープ9211、単3アルカリ乾電池(LR6)2本、出力コード9094
質量(g)
230
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属)
測定方式
非接触式
検出距離(mm)
50~500
分解能
0.1rpm
測定範囲(min-1[r.p.m])
30.0~99990
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
71×38×186
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能)
接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能)
アナログ・パルス出力標準装備
ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能)
バックライト付き大型LCD)
三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲
r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9
付属品
接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個
質量(g)
約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ
検出方式
赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)
出力電圧(V)
アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下
測定精度
表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)
測定時間
1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))
表示部
液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)
電池寿命(時間)
32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時)
測定単位
r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント)
負荷抵抗
アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上
変換方式
10bit D/A 変換方式
警告
バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。
保存温度範囲(℃)
-10~50
反射検出距離
20~300
ピークホールド機能
最大値(MAX)、最小値(min)
オーバーレンジ機能
測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示
回転上限警告機能
回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示
表示更新時間
約1秒
メモリー機能
最大20データ
周速度演算機能
非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用
積算機能
入力信号のパルスを積算カウント
周期測定機能
入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
リニアニティ
±1%/F.S.
出力更新時間
50ms+1周期 時間以内
温度安定度
±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)
フルスケール設定誤差
±0.5%/F.S.
出力論理
正論理
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品
携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番
778-1334
電源
単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格
安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)
0.7
表示
正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯。逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)
約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能
検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)
45~66
使用環境
屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック
電源ON時:ONランプ点灯。電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ
電源投入から約15分後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続対象
(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで。 IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2。 CVケーブル: 2~60 mm 2
反射検出距離
20 ~300mm
保存温度範囲(℃)
-10~+55
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品
携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番
778-1342
電源
単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格
安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)
0.7
表示
正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯。逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)
約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能
検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)
45~66
使用環境
屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック
電源ON時:ONランプ点灯。電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ
電源投入から約15分後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続対象
(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで。 IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2。 CVケーブル: 2~60 mm 2
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲
(回転速度)100~29999rpm
仕様
LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)
43(電池除く)
外形寸法(mm)
119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(回転速度)測定値の±0.02%
分解能
(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)
0~50
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)
約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(mm)
129×62×26.4
電源
単4形乾電池3本
検出方式
可視光光電反射方式
検出距離(mm)
20~300
連続使用時間(時間)
約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源
赤色発光ダイオード
メモリー(個)
10
測定単位
r/min
警告
BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)
-10~55
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)
1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子
フォトトランジスタ
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式
非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング
1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)
50~1000
分解能
0.1r.p.m
連続使用時間(時間)
約30
電源
単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×28×125
付属品
単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
大きく見やすい液晶表示。
手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
減速直流モーターの回転数計測。
ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲
6. 0~99. 999rpm
付属品
接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) 。キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書
寸法(mm)
115. 5×64×31.5
電源
3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本
本体質量(g)
約150(マンガン電池含)
測定精度
6. 0~599. 9rpm:±1 rpm。600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit
材質(ケース)
ABS樹脂
測定方法
(接触式)接触アダプター/周速リング使用。、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)
計測距離
50~300mm
メモリー
最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値
表示器
5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm
使用周囲温度(℃)
0~+40(ただし、結露なきこと)
オートパワーオフ
5分
計測頻度
(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒
計測方式
接触・非接触両用
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。
非接触での測定距離は最大50cm。
別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。
MAX/MIN表示機能。
市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。
付属品
反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書
種別
デジタル回転計
質量(g)
約218
電源
R6P(単3形)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×210×50
使用環境
5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲
5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)
回転速度
rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0
反射検出距離
約50 ~ 500 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
単品カタログ(0.29MB)
周速
別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00
周期
0.600~1999.0
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×58×27.4
測定範囲(r/min)
6.0~99999.9
付属品
スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
質量(g)
420(本体:140)
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)
50~1000
サンプリング
1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
電線の被覆の上から安全に測定
2mm2~325mm2(IV)の電線に対応
配電盤内に設置が出来るマグネット付
用途検相・欠相・接地相(デルタ結線時)のチェックに最適
仕様
正相:回転矢印緑色 LED 順次点滅(右回り)、正相文字緑色 LED 点灯、ブザー断続音●逆相:回転矢印赤色 LED 順次点滅(左回り)、逆相文字赤色 LED 点灯、ブザー連続音
付属品
9096(携帯用ケース)、単3アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅳ600V、CAT.Ⅲ 1000V 汚染度2 IEC 61326、IEC 61557-1、7
コード長さ(m)
約0.7(測定/R:赤 S:白 T:青)
連続使用時間(時間)
約100(オートパワーオフ約10分)
測定周波数範囲(Hz)
45~66
測定機能
検相(正相、逆相)・欠相の有無及び接地相のチェック可能
使用電池
単3アルカリ乾電池(LR6)×4
測定原理
静電誘導方式
使用温湿度範囲
-10~50℃、80%(結露なきこと)
表示機能
LEDライトアップ機能
保存温湿度範囲
-20~60℃、80%(結露なきこと)
被測定導体径
Φ2.4~30mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
112×61×36
電池電圧表示
(警告)電池消耗時/電源LED点減
RoHS指令(10物質対応)
対応
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源
単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ
5分
使用周囲温度(℃)
0~40(但し結露なきこと)
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品
スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
非接触・接触式
検出距離(mm)
50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×58×28
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品
取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)
約300
電源
9V(006P)×1
交流電圧(V)
400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×177×39
周波数
9.999Hz~10MHz
機能
電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧
400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗
400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流
400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比
0.1%~99.9%
静電容量
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
順相、逆相、欠相をランプで表示で確認可能・国際安全規格IEC61010-1 CAT.Ⅲ600Vに準拠
周波数範囲(Hz)
45~70